項目 | 設備滾筒套件 |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪尺寸 | 0.75“ |
腳輪類型 | 鋼輥 |
顏色 | 橙色 |
附帶 | (4) - VHMS-2 & (2) - VHMH-36-1 |
身高 | 8.5“ |
總長: | 9" |
負載能力 | 8000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 試劑盒 |
腳輪數量 | 4 |
輪數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-vhms-2-kit.pdf |
滾輪高度 | 3機構/ 4“ |
滾筒長度 | 3 1機構/ 4“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
尺寸 | 9的“X 22” |
類別 | 鋼輥 |
UPC | 691215045346 |
車輪尺寸 | 3.25“ |
輪型 | 鋼輥 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | TW |