項目 | 鋼絲平台車 |
底籃高度 | 3機構/ 4“ |
底籃長度 | 48“ |
底籃寬度 | 21 3機構/ 4“ |
底寬 | 21.75“ |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 旋轉不打標多對多 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 9 3機構/ 8“ |
前輪直徑 | 4.75“ |
前輪寬度 | 1.25“ |
身高 | 43.25“ |
總長: | 52“ |
負載能力 | 90磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
網格長度(英寸) | 1" |
網格寬度 | 4" |
可嵌套 | 是 |
添加嵌套長度 | 16 1機構/ 2“ |
貨架數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 1 |
輪數 | 4 |
總高度 | 43.25“ |
總長度 | 52“ |
總寬度 | 28.75“ |
產品數據表 | Vestil-rp-wire-m.pdf |
後輪直徑 | 4.75“ |
後輪寬度 | 1.25“ |
靜載能力 | 90磅。 |
輪徑 | 4.75“ |
輪寬 | 1.25“ |
信號寬度 | 28.75“ |
船重(kg) | 44.1 |
船高(厘米) | 109.86 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 73.03 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |