項目 | 鋼絲平台車 |
底籃高度 | 3機構/ 4“ |
底籃長度 | 26 1機構/ 2“ |
底籃寬度 | 17 1機構/ 2“ |
底寬 | 17.5“ |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 旋轉不打標多對多 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 9 13機構/ 16“ |
前輪直徑 | 5" |
前輪寬度 | 1.25“ |
身高 | 40.75“ |
總長: | 36.437“ |
唇高 | 8" |
負載能力 | 90磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
網格長度(英寸) | 1" |
網格寬度 | 1" |
可嵌套 | 是 |
添加嵌套長度 | 11 1機構/ 4“ |
貨架數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 2 |
輪數 | 4 |
總高度 | 40.75“ |
總長度 | 36.44“ |
總寬度 | 17.5“ |
產品數據表 | Vestil-rp-wire-s.pdf |
後輪直徑 | 5" |
後輪寬度 | 1.25“ |
靜載能力 | 90磅。 |
頂籃高度 | 7" |
頂籃長度 | 25 1機構/ 2“ |
頂籃寬度 | 19“ |
輪徑 | 5" |
輪寬 | 1.25“ |
信號寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 103.51 |
船長(厘米) | 92.55 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |