項目 | 氣動振動器 |
軸承類型 | 過大的 |
垃圾箱重量 | 1600磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 7 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 8 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 70 |
責任 | 連續 |
力等級 | 160磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
消聲器 | 1A327 |
出水口 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 3.625“ |
總長度 | 5.5“ |
總寬度 | 2.875“ |
速度@ 60 psi | 9500轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 11,000轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |