項目 | 氣動振動器 |
軸承類型 | 過大的 |
垃圾箱重量 | 4800磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 8 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 9 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 72 |
責任 | 連續 |
力等級 | 480磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
消聲器 | 1A327 |
出水口 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 3 15機構/ 16“ |
總長度 | 6.75“ |
總寬度 | 3 9機構/ 16“ |
速度@ 60 psi | 5200轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 7200轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |