項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 750磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 4.5 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 5.5 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 68 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 68 |
責任 | 連續 |
力等級 | 75磅。 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
進氣口 | 1 / 8“NPT |
最大。 壓力 | 80以下 |
安裝 | 槽鐵和安裝板推薦 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 選配 |
出水口 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 2 9機構/ 16“ |
總長度 | 3.5“ |
總寬度 | 1.875“ |
速度@ 60 psi | 8600轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 10,500轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8479899895 |
型號 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLTSS-130 | - | 2 9機構/ 16“ | 3.5“ | 1.875“ | 新台幣23,022元 | |
MLTSS-190 | 200學位F. | 3.187“ | 5.125“ | 3.38“ | 新台幣23,424元 | |
MLTSS-190HT | 350學位F. | 3.187“ | 5.125“ | 3.38“ | 新台幣29,071元 | |
MLTSS-320 | - | 3.187“ | 6" | 4" | 新台幣35,502元 | |
MLTSS-320-316L | - | 3.187“ | 6" | 4" | 新台幣42,325元 |