項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 2700磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 7.5 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 8.5 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 71 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 71 |
責任 | 連續 |
力等級 | 270磅。 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 80以下 |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝 | 槽鐵和安裝板推薦 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 選配 |
出水口 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 3.187“ |
總長度 | 5.125“ |
總寬度 | 3.38“ |
速度@ 60 psi | 5500轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 7200轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8479899895 |
型號 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLTSS-130 | - | 2 9機構/ 16“ | 3.5“ | 1.875“ | 新台幣23,022元 | |
MLTSS-130HA | - | 2 9機構/ 16“ | 3.5“ | 1.875“ | 新台幣25,316元 | |
MLTSS-190HT | 350學位F. | 3.187“ | 5.125“ | 3.38“ | 新台幣29,071元 | |
MLTSS-320 | - | 3.187“ | 6" | 4" | 新台幣35,502元 | |
MLTSS-320-316L | - | 3.187“ | 6" | 4" | 新台幣42,325元 |