項目 | 電動振動器 |
安培 | 1.70 |
軸承類型 | 過大的 |
垃圾箱重量 | 800磅。 |
分貝 | 60 |
責任 | 僅在某些力設置下連續,在最大力設置下間歇 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
端蓋材料 | 鑄鐵 |
實力 | 機械可調 |
力等級 | 80磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 溫度 | 104學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 4.25“ |
總長度 | 5.5“ |
總寬度 | 6" |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 3200轉/分鐘 |
振動器類型 | 重型 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |