項目 | 電動振動器 |
安培 | 0.65 |
軸承類型 | 預潤滑 |
垃圾箱重量 | 1000磅。 |
分貝 | 78 |
責任 | 斷斷續續的 |
擴展模組 | 完全封閉 |
實力 | 固定偏心輪,不可調節 |
力等級 | 100磅。 |
HP | 1/20 |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 4.25“ |
總長度 | 6.75“ |
總寬度 | 6" |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 10,000轉/分鐘 |
振動器類型 | 高頻 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 安培 | 分貝 | 總長度 | 總寬度 | 能量源 | 速度 | 振動器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-100的 | 4.25“ | 12 | 72 | 6.75“ | 6" | 電動 - 12 VDC 電池 | 4000轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣27,164元 | ||
DC-20的 | 3.5“ | 3.70 | 74 | 5" | 5" | 電動 - 12 VDC 電池 | 3500轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣15,763元 | ||
DC-300的 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125“ | 電動 - 12 VDC 電池 | 4000轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣44,580元 | ||
DC-700的 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75“ | 電動 - 12 VDC 電池 | 6000轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣45,123元 | ||
美900 | 6.25“ | 4.50 | 85 | 11.125“ | 5.5“ | 電 | 10,000轉/分鐘 | 高頻 | 新台幣65,964元 | ||
DC-3500的 | 9.5“ | 60 | 70 | 12“ | 10“ | 電動 - 12 VDC 電池 | 4000轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣51,368元 | ||
DC-1600的 | 6.25“ | 32 | 82 | 11.25“ | 5.625“ | 電動 - 12 VDC 電池 | 5000轉/分鐘 | 電池充電 | 新台幣56,532元 |