項目 | 氣體調節器 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
體積係數 | 0.283 |
傳送 | 3400立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 10至200 psi |
膜片材質 | 織物增強氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氬,氦,氮 |
規格尺寸 | 1-1 / 2“ |
表壓 | 400 PSI |
入口連接 | CGA-580 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 5 / 8-18 RH女 |
總長度 | 4.5“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | 二 |
供給壓力表 | 4000 PSI |
UPC | 716352564083 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 13.56 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8481100090 |
型號 | 最高 入口壓力 | 主體材料 | 體積係數 | 出口連接 | 總長度 | 實習 | 輸送壓力範圍 | 膜片材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 RH男性 | 6.25“ | Single | 5至125 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣11,738元 | |
0781-0098 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 LH男 | 6.25“ | Single | 4至80 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣11,239元 | |
0781-0532 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 LH女 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣13,870元 | |
0781-0543 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 RH女 | 7.25“ | Single | 10至200 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,732元 | |
0781-0583 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至15 psi | 不銹鋼 | 新台幣14,026元 | |
0781-0589 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至40 psi | 不銹鋼 | 新台幣13,830元 | |
0781-0595 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣16,244元 |