項目 | 氣體調節器 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
體積係數 | 0.109 |
傳送 | 9000立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 10至250 psi |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氬,氦,氮 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 200 PSI |
入口連接 | CGA-580 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1/4“ -37度喇叭形 |
總長度 | 6.25“ |
調節器容量 | 輕鬆的工作 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 4000 PSI |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481100090 |
Victor 250 系列調節器,0781-9134,提供廣泛的功能組合,使其適用於輕型到中型空調操作中的焊接和切割炬。
A. 單級氣體壓力調節器在一個步驟中將氣缸壓力降至出口或輸送壓力,而兩級氣體壓力調節器通過兩個步驟消除氣缸壓力,提供恆定的出口壓力,無需定期重新調整。
A. 天然氣調節器是儀表組的敏感組件,需要對其進行通風並符合聯邦和當地的通風要求。 排氣口起到安全措施的作用,允許調節器內的隔膜呼吸。
答:當金屬膜片過度彎曲導致徑向裂紋並允許氣體通過閥蓋中配置的排氣孔逸出到大氣中時,常規裝置可能會失效。 另一種最常見的調節器故障類型是內部洩漏,也稱為爬行或蠕動。
A. 完成工作後釋放調節器的壓力,以保護膜片、儀表和調節彈簧(如果在負載下)的損壞。
型號 | 最高 入口壓力 | 主體材料 | 體積係數 | 出口連接 | 總長度 | 實習 | 輸送壓力範圍 | 膜片材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 RH男性 | 6.25“ | Single | 5至125 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣11,073元 | |
0781-0098 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 LH男 | 6.25“ | Single | 4至80 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣12,167元 | |
0781-0532 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 LH女 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,027元 | |
0781-0543 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 RH女 | 7.25“ | Single | 10至200 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,684元 | |
0781-0583 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至15 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,950元 | |
0781-0589 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至40 psi | 不銹鋼 | 新台幣14,984元 | |
0781-0595 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣17,388元 |