德房家 Propress 20623 | 90 度彎頭 PXP 2-1/2 X 2-1/2 英吋 | 1rpk1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 20623 90 度彎頭 P x P 2-1/2 x 2-1/2 英吋 | AB3ECU 1RPK1

VIEGA MEGAPRESS 20623 彎頭 90 度 P x P 2-1/2 x 2-1/2 英寸

有現貨
貨號:AB3ECU Model: 20623,en交叉參考:1RPK1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,115 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料
相容性測試NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA
連接類型媒體推薦
最大。 壓力200 PSI
溫度。 範圍0度至250度F
管尺寸2.5“
UPC691514206233

送貨信息:

船重(kg) 0.93
船高(厘米)8.89
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)17.78
HS代碼7412100000
原產地DE

產品型號

產品型號管尺寸價錢
VIEGA LLC 20628 彎頭 90 度銅 P x P 3 x 3 英吋 | AB3ECV 1RPK2 206283"新台幣8,919元
VIEGA LLC 20633 彎頭 90 度銅 P x P 4 x 4 英吋 | AB3ECW 1RPK3 206334"新台幣11,001元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 20623 彎頭 90 度 P x P 2-1/2 x 2-1/2 英寸
新台幣7,115元 /單元