項目 | 鍋 |
底部直徑 | 8-5 / 8英寸 |
容量 | 7夸脫 |
測量 | 11 |
手柄 | 通風 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 矽膠 |
內部深度 | 5-5 / 8“ |
材料 | 鋁 |
總深度 | 5-5 / 8“ |
總高度 | 5.625“ |
溫度 抵抗性 | 450度 F |
頂級Dia。 | 10-5 / 8英寸 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 7615107155 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 內部深度 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68305 | 5-1 / 2夸脫 | 5-1 / 2“ | 5-1 / 2“ | 5.5“ | 新台幣1,770元 |