項目 | 氣體測試儀 |
準確性 | 1% |
錶殼顏色 | 漆成黑色 |
外殼材料 | 鐵件 |
連接位置 | 閥桿安裝下 |
連接尺寸 | 3/4“ NPT過程連接 |
錶盤尺寸 | 4" |
顯示屏 | 4英寸(100毫米)白鋁,帶有黑色和藍色標記 |
顯示單位 | 磅/平方英寸或汞 |
工作溫度 範圍 | (-4F)至160F |
範圍 | 6 PSI-12英寸汞柱 |
解析度 | 1/10 PSI或1/2“ Hg |
最小畢業 | 1/10 PSI或1/2“ Hg |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
40KBDLA15#Hg | 15 PSI-30英寸汞柱 | 新台幣5,227元 |