得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.133“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TTP-鈦鋁 |
長笛長度 | 28mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 66mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 3.4mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3393TTP-8 | 0.315“ | 公制 | 53mm | 91mm | 8mm | 8 | 新台幣9,045元 | |
A3393TTP-8.1 | 0.318“ | 公制 | 61mm | 103mm | 10mm | 8.1mm | 新台幣10,526元 | |
A3393TTP-8.2 | 0.322“ | 公制 | 61mm | 103mm | 10mm | 8.2mm | 新台幣10,526元 | |
A3393TTP-8.3 | 0.326“ | 公制 | 61mm | 103mm | 10mm | 8.3mm | 新台幣11,588元 | |
A3393TTP-8.4 | 0.33“ | 公制 | 61mm | 103mm | 10mm | 8.4mm | 新台幣10,526元 | |
A3393TTP-19.8 | 0.779“ | 公制 | 101mm | 153mm | 20mm | 19.8mm | 新台幣49,256元 | |
A3393TTP-20 | 0.787“ | 公制 | 101mm | 153mm | 20mm | 20mm | 新台幣41,756元 |