項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4375 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 7機構/ 16“ |
長笛長度 | 246mm |
級 | WJ30EJ |
清單編號 | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 311mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 12.00mm |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 0.1875 | 分數英寸 | 92mm | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 132mm | 5.00mm | 新台幣14,650元 | |
DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 0.2188 | 分數英寸 | 111mm | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 160mm | 6.00mm | 新台幣15,078元 | |
DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 0.2500 | 分數英寸 | 124mm | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 175mm | 8.00mm | 新台幣17,962元 | |
DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 0.2812 | 分數英寸 | 140mm | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 192mm | 8.00mm | 新台幣18,028元 | |
DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 0.3125 | 分數英寸 | 140mm | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 192mm | 8.00mm | 新台幣18,983元 | |
DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 0.3438 | 分數英寸 | 148mm | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 206mm | 10.00mm | 新台幣22,092元 | |
DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 0.3750 | 分數英寸 | 165mm | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 224mm | 10.00mm | 新台幣22,567元 |