項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.354“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TMS |
長笛長度 | 20mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2481 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 100mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 7mm |
尺寸 | 9 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 1.8 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-9 | 10mm | 右手 | 提示-TiN | 91mm | K30F | A3486 | 133mm | 130學位 | 新台幣19,694元 | ||
A3487-9 | 10mm | 右手 | 未塗佈 | 91mm | K20F | A3487 | 133mm | 120學位 | 新台幣4,972元 | ||
A3586TIP-9 | 10mm | 右手 | 提示-TiN | 91mm | K30F | A3586 | 133mm | 130學位 | 新台幣20,979元 | ||
A3687-9 | 10mm | 右手 | 未塗佈 | 142mm | K20F | A3687 | 184mm | 120學位 | 新台幣6,732元 | ||
A6181TFT-9 | 10mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 47mm | K30F | A6181 | 103mm | 150學位 | 新台幣7,975元 | ||
A7191TFT-9 | 10mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 32mm | K30F | A7191 | 89mm | 180學位 | 新台幣6,902元 | ||
K3281TFT-9 | 12mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 44mm | K30F | K3281 | 102mm | 150學位 | 新台幣6,644元 |