項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 可鍛鑄鐵和黃銅 |
連接類型 | MIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 1.625“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 鐵件 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
UPC | 098268520798 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3005-1/2A | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣557元 |