WATTS DBF-03-111-30-M2 5 凸耳蝶閥,959 英寸磅。 扭矩,5 英寸入口
貨號: BZ3DBD
Model: DBF-03-111-30-M2 5交叉編號:0526037
NT$250,374 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
碟片材質 | 球墨鑄鐵 |
幹轉矩 | 959" - 磅。 |
進水口尺寸 | 5" |
進水口類型 | 七月 |
領導 | 關於演講與演出 |
製造商 系列 | DBF-03 |
最小溫度 | -4度F |
出口尺寸 | 5" |
出水口類型 | 七月 |
座椅材質 | 維通 |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
閥門設計 | 七月 |
濕扭矩 | 600" - 磅。 |
型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 控制類型 | 手柄材料 | 濕扭矩 | 碟片材質 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 416不銹鋼 | 1697英寸磅 | 鋁青銅 | 2919英寸磅 | 8" | 新台幣68,689元 | 詢價
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | 布納N | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 416不銹鋼 | 1697英寸磅 | 鋁青銅 | 2919英寸磅 | 8" | 新台幣68,689元 | 詢價
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | 布納N | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 316不銹鋼 | 1697英寸磅 | 不銹鋼 | 2919英寸磅 | 8" | 新台幣79,008元 | 詢價
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 316不銹鋼 | 1697英寸磅 | 不銹鋼 | 2919英寸磅 | 8" | 新台幣79,008元 | 詢價
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 416不銹鋼 | 2500英寸磅 | 球墨鑄鐵 | 4857英寸磅 | 10“ | 新台幣81,678元 | 詢價
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 316不銹鋼 | 2500英寸磅 | 不銹鋼 | 4857英寸磅 | 10“ | 新台幣130,500元 | 詢價
|
DBF-03-121-25-M2 10 | 布納N | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 416不銹鋼 | 2500英寸磅 | 鋁青銅 | 4857英寸磅 | 10“ | 新台幣99,492元 | 詢價
|