項目 | 減壓控制閥 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LFF115-3 |
型號 | 閥門類型 | 連接類型 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 運營壓力 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2 手槍 | 全口 | 螺紋的 | - | - | 400 PSI | - | 2" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 新台幣81,758元 | |
M115-2 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 2" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 新台幣89,780元 | |
M115-2 1/2泰銖 | 全口 | 螺紋的 | - | - | 400 PSI | - | 2.5“ | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/8英寸 | 新台幣93,345元 | |
M115-3 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 3" | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 新台幣110,965元 | |
M115-4 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 4" | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 新台幣165,359元 | |
M115-6 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 6" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 新台幣240,425元 | |
M115-8 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 8" | 1/2“ x 1” x 1/2“ | 新台幣353,656元 |