項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 無鉛黃銅 |
墊片材料 | 布納N |
墊片最大壓力 | 250 PSI |
墊片最高溫度 | 180度 F |
入口連接 | 內螺紋 |
進料 | 無鉛黃銅 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPTF |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3008 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口連接 | 插座 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 插座 |
類別 | 套件 |
工作溫度 | 180度 F |
船重(kg) | 0.29 |
產品 | 型號 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF3008 | 布納-N | 1.5“ | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,462元 | ||
3/4 LF3008 | 布納-N | 1.625“ | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,801元 | ||
1個LF3008 | 布納-N | 1.875“ | - | - | 1" | 新台幣2,027元 | ||
低頻3008 1/2 | 布納-N | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣1,882元 | ||
低頻3008 3/4 | 布納-N | - | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | 新台幣1,952元 |