項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
連接類型 | FIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 1.5“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
UPC | 098268817140 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF3008 | 布納-N | 1.625“ | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,801元 | ||
1個LF3008 | 布納-N | 1.875“ | - | - | 1" | 新台幣2,027元 | ||
低頻3008 1/2 | 布納-N | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣1,882元 | ||
低頻3008 3/4 | 布納-N | - | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | 新台幣1,952元 | ||
LF3008 1個 | 布納N | - | 1" | 1" | - | 新台幣3,354元 |