項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 無鉛黃銅 |
墊片材料 | 布納-N |
進料 | 無鉛黃銅 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3008 |
螺帽材質 | 黃銅 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 插座 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 0.18 |
產品 | 型號 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF3008 | 布納-N | 1.5“ | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣1,462元 | ||
3/4 LF3008 | 布納-N | 1.625“ | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,801元 | ||
1個LF3008 | 布納-N | 1.875“ | - | - | 1" | 新台幣2,027元 | ||
低頻3008 3/4 | 布納-N | - | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | 新台幣1,952元 | ||
LF3008 1個 | 布納N | - | 1" | 1" | - | 新台幣3,354元 |