項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | N型 |
身材 | N模式 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | GPM |
製造商 系列 | LF757DCDA |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 4" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757NCDCA-OSY-CFM 4 | 4" | - | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣318,539元 | 詢價
|
LF757NCDCA-OSY-CFM 6 | 6" | - | 6" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣442,544元 | 詢價
|
LF757NCDCA-OSY-CFM 8 | 8" | - | 8" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣754,508元 | 詢價
|
LF757NCDCA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | - | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣258,742元 | 詢價
|
LF757NCDCA-OSY-GPM 3 | 3" | - | 3" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣272,301元 | 詢價
|
LF757NCDCA-OSY-GPM 8 | 8" | - | 8" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣754,508元 | 詢價
|
LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | - | 2-1 / 2“ | 槽縫 | 齒輪操作蝶閥 | 槽縫 | 140度F | 12.1酒吧 | 新台幣271,726元 | 詢價
|