項目 | 水減壓閥 |
可調PSI範圍 | 25至75 Psi |
可調減壓範圍 | 25至75 psi |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
碟片材質 | EPDM |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LFU5B-Z3 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
螺紋類型 | NPT |
裝飾材料 | 不銹鋼 |
閥門設計 | 標準 |
產品 | 型號 | 總長: | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 材料 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4低頻U5BZ3 | 6.25“ | - | - | 無鉛黃銅 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣30,550元 | ||
1個LFU5B-Z3 | 6.75“ | - | - | 無鉛黃銅 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣28,105元 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5“ | - | - | 無鉛黃銅 | 180學位F. | - | - | - | 新台幣16,887元 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25“ | - | - | 無鉛黃銅 | 180學位F. | - | - | - | 新台幣30,984元 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11機構/ 16“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣75,543元 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣98,481元 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11機構/ 16“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣118,865元 |