項目 | 鋸軸電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 90L |
滿載電流 | 31.2-28.2/14.1 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 25.25“ |
電機應用 | 電動工具 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 腳 |
銘牌轉速 | 1720 |
段落 | 3 |
迴轉 | CCW |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 30mm |
軸長 | 2.5“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 84.6 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | BR |
型號 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 轉速範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00336ES3ESA80SR | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16“ | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | 新台幣48,908元 | |
00536ES3ESA80MR | 80M | 14.7-13.3/6.65 | 5 | 18“ | 3470 | 3001-3600 | 208-230/460 | 新台幣58,326元 | |
00518ES3ESA90LR | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24“ | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | 新台幣85,980元 | |
00736ES3ESA80LR | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20“ | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | 新台幣80,336元 | |
00736ES3HSA80LR | 80L | 7.8 | 7.5 | 20“ | 3490 | 3001-3600 | 575 | 新台幣80,336元 | |
00718ES3ESA90LR | 90L | 22.4-20.3/10.1 | 7.5 | 24“ | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | 新台幣94,922元 | |
01036ES3ESA90LR | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24“ | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | 新台幣98,325元 |