項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 213 / 5TC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 9.9 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 14.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1770 |
標稱效率 | 91.7 |
速度數 | 1 |
總長度 | 17.75“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 3.375“ |
電壓 | 575 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 59.18 |
船寬(厘米) | 41.15 |
HS代碼 | 8501524000 |
型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | 新台幣74,425元 | |
01518OT3H254TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 575 | 14.7 | 15 | 新台幣71,210元 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | 新台幣87,482元 | |
02018OT3H256TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 575 | 19.7 | 20 | 新台幣87,146元 | |
00118OT3E143TC-S | 11 37機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 1.5 | 1 | 新台幣19,813元 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | 新台幣22,671元 | |
00158OT3H145TC-S | 12 25機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 575 | 1.6 | 1.5 | 新台幣22,671元 |