項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.8-1.6/0.84 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9 21機構/ 32“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3500 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 68.0% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 17機構/ 32“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1-1 / 2年 |
船重(kg) | 9.68 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8501514040 |
型號 | RPM集團 | 滿載電流 | HP | 轉速範圍 | 項目 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.2536ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.0-0.91/0.45 | 1/4 | 3001-3600 | 通用馬達 | 9 16機構/ 64“ | 3475 | 企業排放佔全球 57.5% | 新台幣11,686元 | |
.2518ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.1-1.0/0.52 | 1/4 | 1701-1800 | 通用馬達 | 9 16機構/ 64“ | 1765 | 企業排放佔全球 70.0% | 新台幣11,827元 | |
.3336ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.3-1.2/0.60 | 1/3 | 3001-3600 | 通用馬達 | 9 16機構/ 64“ | 3485 | 企業排放佔全球 62.0% | 新台幣11,762元 | |
.3318ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.3-1.2/0.62 | 1/3 | 1701-1800 | 通用馬達 | 9 21機構/ 32“ | 1765 | 企業排放佔全球 74.0% | 新台幣12,071元 | |
.5018ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.9-1.7/0.86 | 1/2 | 1701-1800 | 通用馬達 | 9 21機構/ 32“ | 1760 | 企業排放佔全球 77.0% | 新台幣13,150元 | |
.5012ES3E56C-S | 1101-1200 | 2.1-1.9/0.99 | 1/2 | 1101-1200 | 通用馬達 | 10.437“ | 1160 | 企業排放佔全球 72.0% | 新台幣18,569元 | |
.7536ES3E56C-S | 3001-3600 | 2.5-2.2/1.1 | 3/4 | 3001-3600 | 通用馬達 | 9 21機構/ 32“ | 3475 | 企業排放佔全球 72.0% | 新台幣13,393元 |