Weller Wr2000vxn | 焊接/站 Wsp80 Dxv80 120v | 24小時951 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WELLER WR2000VXN 多通道返修站,300 W,120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN 多通道返修台,300 W,120 V

有現貨
貨號:AH2BHX 型號:WR2000VXN交叉編號:24H951

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$110,474 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目焊台
通道數2
輸入電壓120V
泵類型旋片
溫度。 範圍200至850度F
瓦數300瓦特

送貨信息:

船重(kg) 1.35
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
原產地DE

產品詳細說明:

  • Weller WR2000VXN 是一款 300 瓦獨立式多通道返修台,配備雙通道電源裝置、拆焊烙鐵架/支架、80 W 功率的拆焊筆、數字微處理器控制單元以及內部空氣和真空源。
  • 該雙通道系統具有自動工具識別功能,可同時使用兩種工具。 其防靜電外殼可防止組件損壞,可編程溫度預設可立即選擇溫度。
  • 它的工作溫度範圍為 200 至 850 華氏度,輸入電壓和輸出額定值分別為 120 伏和 24 伏。

產品型號

產品型號泵類型溫度 準確性溫度。 範圍類別電壓價錢
WELLER WLC100 焊台,5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 F可變控制120伏特5年到40年新台幣3,762元
WELLER WTHA1N焊接站,900瓦,120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1N內部+/- 54度120學位到1100學位數字120 VAC900新台幣47,456元
WELLER WT1013N 95瓦,120 VAC焊台| CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17度150學位到850學位數字120 VAC95新台幣25,314元
WELLER WE1010NA 焊台,數字,70W,120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9度200至850度-120V交流70W新台幣8,705元
WELLER WX2024N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵 | CU9VDV 799RN7 WX2024N------新台幣47,061元
WELLER WX2022N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整焊台 | CU9VDW 799RN5 WX2022N------新台幣48,088元
WELLER WX2023N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整工作站,烙鐵 | CU9VDX 799RN6 WX2023N------新台幣45,783元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WELLER WR2000VXN 多通道返修台,300 W,120 V
新台幣110,474元 /單元