Weller Wt1013n | 焊台,95 瓦,120 伏特交流電 | 481d59 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WELLER WT1013N 95瓦,120 VAC焊台| CD2TXQ 481D59

WELLER WT1013N 焊台,95 瓦,120 VAC

有現貨
貨號:CD2TXQ 型號:WT1013N交叉編號:481D59

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,482 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目焊台
溫度 準確性+/- 17度
溫度。 範圍150學位到850學位
類別數字
UPC037103307743
電壓120 VAC
95

送貨信息:

船重(kg) 3.87

產品型號

產品型號泵類型溫度 準確性溫度。 範圍類別電壓價錢
WELLER WLC100 焊台,5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 F可變控制120伏特5年到40年新台幣3,762元
WELLER WR2000VXN 多通道返修站,300 W,120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXN旋片-200至850度F---新台幣106,939元
WELLER WTHA1N焊接站,900瓦,120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1N內部+/- 54度120學位到1100學位數字120 VAC900新台幣45,777元
WELLER WE1010NA 焊台,數字,70W,120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9度200至850度-120V交流70W新台幣9,096元
詢價
WELLER WX2024N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵 | CU9VDV 799RN7 WX2024N------新台幣49,030元
WELLER WX2022N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整焊台 | CU9VDW 799RN5 WX2022N------新台幣50,594元
WELLER WX2023N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整工作站,烙鐵 | CU9VDX 799RN6 WX2023N------新台幣47,465元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WELLER WT1013N 焊台,95 瓦,120 VAC
新台幣24,482元 /單元