韋勒 Wx2024n |焊台,2 通道,200 W,烙鐵 | Raptor Supplies 台灣
WELLER WX2024N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵 | CU9VDV 799RN7

WELLER WX2024N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵

有現貨
貨號: CU9VDV 型號:WX2024N交叉編號:799RN7

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$47,061 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目焊台

送貨信息:

船重(kg) 6.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號泵類型溫度 準確性溫度。 範圍類別電壓價錢
WELLER WLC100 焊台,5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 F可變控制120伏特5年到40年新台幣3,762元
WELLER WR2000VXN 多通道返修站,300 W,120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXN旋片-200至850度F---新台幣110,474元
WELLER WTHA1N焊接站,900瓦,120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1N內部+/- 54度120學位到1100學位數字120 VAC900新台幣47,456元
WELLER WT1013N 95瓦,120 VAC焊台| CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17度150學位到850學位數字120 VAC95新台幣25,314元
WELLER WE1010NA 焊台,數字,70W,120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9度200至850度-120V交流70W新台幣8,705元
WELLER WX2022N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整焊台 | CU9VDW 799RN5 WX2022N------新台幣48,088元
WELLER WX2023N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵,完整工作站,烙鐵 | CU9VDX 799RN6 WX2023N------新台幣45,783元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WELLER WX2024N 焊台,2 通道,200 W,烙鐵
新台幣47,061元 /單元