項目 | 防靜電螺絲刀 |
準確性 | + /-6% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
握把類型 | 帶防滾動保護的多組件 |
手柄類型 | 牛皮紙 |
外殼材質 | 防靜電塑料 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 6" |
初級比例增量 | 1.0英寸磅 |
主刻度範圍 | 11至29英寸磅 |
迴轉 | CW |
類別 | 可通過Rapidaptor 快速釋放夾頭進行調節 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05074733002 | 0.5英寸磅 | 2.5至11.5英寸磅 | 新台幣6,585元 |