項目 | 固定式液壓堆高車 |
Dia內的基本腿。 | 15“ |
Dia外的大腿。 | 21“ |
顏色 | 紅 |
貨叉長度 | 25“ |
叉寬 | 3" |
最大起升高度 | 56“ |
最小起升高度 | 0" |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 15“ |
總高度 | 72“ |
總長度 | 44“ |
總寬度 | 25.5“ |
產品數據表 | wesco-260047.pdf |
船重(kg) | 116.1 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 64.77 |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 貨叉長度 | 最大起升高度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260053 | 酚醛 | 30“ | 56“ | 72“ | 48“ | 32.5“ | 30“ | 新台幣110,602元 | 詢價
| |
260048 | 4 | 25“ | 64“ | 80“ | 44“ | 25.5“ | 25“ | 新台幣113,946元 | 詢價
| |
260054 | 4 | 30“ | 64“ | 80“ | 48“ | 32.5“ | 30“ | 新台幣122,789元 | 詢價
| |
260035 | - | 25“ | 56“ | 75“ | 44.5“ | 25.5“ | - | 新台幣110,847元 | 詢價
| |
260036 | - | 25“ | 64“ | 83“ | 44.5“ | 25.5“ | - | 新台幣114,916元 | 詢價
| |
260037 | - | 25“ | 76“ | 94“ | 44.5“ | 25.5“ | - | 新台幣127,276元 | 詢價
| |
260049 | - | 25“ | 76“ | 92“ | 44“ | 25.5“ | - | 新台幣120,814元 | 詢價
|