項目 | 液壓平台升降機 |
Dia內的基本腿。 | 25.5“ |
Dia外的大腿。 | 32“ |
顏色 | 紅 |
貨叉長度 | 30“ |
叉寬 | 3" |
最大起升高度 | 64“ |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 18“ |
總高度 | 80“ |
總長度 | 44.5“ |
總寬度 | 25.5“ |
技術支持 | 電池 |
滾筒直徑 | 4" |
滾筒材質 | 旋轉 |
車輪材質 | 酚醛 |
船重(kg) | 277.2 |
船高(厘米) | 203.2 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 64.77 |
型號 | 平台寬度 | 貨叉長度 | 最大起升高度 | 車輪材質 | 最小起升高度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022-PD | 24“ | - | 60“ | 酚醛 | 5.75“ | 72“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣309,505元 | 詢價
|
261023-PD | 24“ | - | 66“ | 酚醛 | 5.75“ | 80“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣324,321元 | 詢價
|
261024-PD | 24“ | - | 80“ | 酚醛 | 5.75“ | 92“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣349,988元 | 詢價
|
261025-PD | 32“ | - | 60“ | 死板 | - | 72“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣338,694元 | 詢價
|
261026-PD | 32“ | - | 66“ | 死板 | - | 80“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣357,864元 | 詢價
|
261027-PD | 32“ | - | 80“ | 死板 | - | 92“ | 36“ | 25.5“ | 新台幣347,460元 | 詢價
|
261028-PD | - | 25“ | 56“ | 酚醛 | 0" | 72“ | 44.5“ | 25.5“ | 新台幣327,116元 | 詢價
|