韋斯科 270485 | Sdes-2436 |服務車 | Raptor Supplies 台灣
WESCO 270485 塑膠標準服務推車第三個托盤,3 x 36-25/1 x 2-4/1 | AG8KBJ SDES-7

WESCO 270485 塑膠標準服務推車第三個托盤,3" x 36-25/1" x 2-4/1"

有現貨
貨號:AG7KBJ Model: 270485,en交叉參考:SDES-2436

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,723 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目服務車
甲板長x寬36的“X 24”
總長:36“
唇高2.625“
材料塑料
總高度4.125“
總長度40.25“
總寬度25.5“

送貨信息:

船重(kg) 8.1
船高(厘米)10.48
船長(厘米)102.24
船寬(厘米)64.77

產品型號

產品型號總長:唇高總高度總長度總寬度價錢
WESCO 270453 塑料豪華服務推車第三個托盤,3" x 30-16/1" x 2-4/1" | AG8KBC DES-7 27045330“2.625“4.125“31“16.5“新台幣2,403元
WESCO 270454 塑料豪華服務推車第三個托盤,3" x 36" x 25-4/1" | AG8KBE DES-7 27045436“2.625“4.125“37.25“25“新台幣3,738元
WESCO 270484 塑料標準服務車第三個托盤,3" x 30-17/3" x 8-4/1" | AG8KBG SDES-7 27048430“2.625“4.125“34.25“17.375“新台幣2,147元
WESCO 270496 塑膠經濟服務推車第三個托盤,3" x 30-17/1", 4-3/1" | AG8KBM EES-7 27049630“2"3.125“34“17.25“新台幣2,030元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 270485 塑膠標準服務推車第三個托盤,3" x 36-25/1" x 2-4/1"
新台幣2,723元 /單元