WESCO 272742 標準豪華托盤車,容量 5500 磅,57 英寸 x 27 英寸尺寸 | AG7JAR

WESCO 272742 標準豪華托盤車,5500 磅容量,57 英吋 x 27 英吋尺寸

有現貨
貨號:AG7JAR Model: 272742,en

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$36,035 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拖板車
顏色藍/灰
貨叉高度降低3"
貨叉高度升高8"
貨叉長度42“
叉寬6"
手柄橡膠塗層
總長:57“
負載能力5500磅。
總高度48“
總長度57“
總寬度27“
200度
產品數據表wesco-272742.pdf
滾筒直徑3"
滾筒材質摩爾頓聚氨酯
車輪材質摩爾頓聚氨酯
叉寬27“
貨叉之間的寬度15“

送貨信息:

船重(kg) 72.45
船高(厘米)121.92
船長(厘米)144.78
船寬(厘米)68.58

文檔:

規格書

產品型號

產品型號負載能力總長度總寬度貨叉長度價錢
WESCO 272136 托盤車,承載能力 5500 磅,51 英吋 x 21 英吋尺寸 | AG7JAM 2721365500磅。51“21“36“新台幣34,961元
WESCO 272142 托盤車,承載能力 5500 磅,57 英吋 x 21 英吋尺寸 | AG7JAN 2721425500磅。57“21“42“新台幣35,621元
WESCO 272148 托盤車,承載能力 5500 磅,63 英吋 x 21 英吋尺寸 | AG7JAP 2721485500磅。63“21“48“新台幣36,287元
WESCO 272736 托盤車,容量 5500 磅,51 英寸 x 27 英寸尺寸,48 英寸高 | AG7JAQ 2727365500磅。51“27“36“新台幣35,206元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 272742 標準豪華托盤車,5500 磅容量,57 英吋 x 27 英吋尺寸
新台幣36,035元 /單元