項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 5/16 x 3-17 / 32英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 5/16 |
條寬(英寸) | 3-17/32 |
夾緊面(英寸) | 階段1 |
手柄長度 | 3 17機構/ 32“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 600磅。 |
最高 顎開口 | 6.75 |
公稱夾緊壓力 | 600 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 5/8 × 9/32 |
開放 | 6In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 階段17/32“ |
主軸直徑 | 相位17/32 In。 |
旋轉墊 | 相位1 x 15/32 In。 |
旋轉類型 | 是 |
喉深 | 3.125 |
類別 | 輕鬆的工作 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |