項目 | 砂輪機 |
安培 | 3.0 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
砂礫 | 36和60 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
亮 | 是 |
空載轉速 | 3450 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 15“ |
段落 | 1 |
電壓 | 120 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 17.37 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 39.12 |
HS代碼 | 8460908020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 刀桿尺寸 | HP | 總高度 | 總長度 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1克8 | 2.1 | 1機構/ 2“ | 1/3 | 10.5“ | 13.5“ | 6" | 3機構/ 4“ | 新台幣4,227元 |