Westward 22xp39 | 排水溝清潔機 1/2 X 75 英尺電纜 | Raptor Supplies 台灣
WESTWARD 22XP39排水溝清潔機1/2 x 75英尺電纜| AB7FZT

WESTWARD 22XP39 排水溝清潔機 1/2 x 75 英尺電纜

有現貨
貨號:AB7FZT 型號:22XP39

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$20,724 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目排水溝清理機
感光鼓容量75英尺的1/2英寸和100英尺的3/8英寸
鼓材質粉末塗層鋼
HP1/3
Hz60
最高跑100英尺
運行速度1716轉
電源線長度6ft。
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 33.12
船高(厘米)60.96
船長(厘米)58.42
船寬(厘米)41.4
HS代碼8479899899
原產地CN

產品詳細說明:

  • 排污線ID大小範圍(1-1 / 2“至4”)

產品型號

產品型號感光鼓容量HP價錢
WESTWARD 22XP38排水溝清潔機1/2 x 75英尺電纜| AB7FZR 22xp3875英尺的1/2英寸電纜和100英尺的3/8英寸電纜1/3新台幣21,131元
WESTWARD 22XP40排水管清潔機3/4 x 100英尺電纜| AB7FZU 22xp40100英尺的3/4英寸2/3新台幣62,715元
WESTWARD 7DD56排水管清洗機3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100英尺的3/4英寸或125英尺的5/8英寸電纜2/3新台幣82,205元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 22XP39 排水溝清潔機 1/2 x 75 英尺電纜
新台幣20,724元 /單元