向西 7dd56 |排水溝清潔機 3/4 X 100 5/8 X 125 | Raptor Supplies 台灣

WESTWARD 7DD56 排水溝清理機 3/4 x 100 5/8 x 125

有現貨
貨號:AF3JYM 型號:7DD56

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$82,205 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目排水溝清理機
感光鼓容量100英尺的3/4英寸或125英尺的5/8英寸電纜
鼓材質粉末塗層鋼
HP2/3
Hz60
最高跑125英尺
運行速度200轉
電源線長度6ft。
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 133.65
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8479899898
原產地CN

產品詳細說明:

  • 排污線ID大小範圍(4“至8”)

產品型號

產品型號感光鼓容量HP價錢
WESTWARD 22XP38排水溝清潔機1/2 x 75英尺電纜| AB7FZR 22xp3875英尺的1/2英寸電纜和100英尺的3/8英寸電纜1/3新台幣21,131元
WESTWARD 22XP39排水溝清潔機1/2 x 75英尺電纜| AB7FZT 22xp3975英尺的1/2英寸和100英尺的3/8英寸1/3新台幣20,724元
WESTWARD 22XP40排水管清潔機3/4 x 100英尺電纜| AB7FZU 22xp40100英尺的3/4英寸2/3新台幣62,715元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 7DD56 排水溝清理機 3/4 x 100 5/8 x 125
新台幣82,205元 /單元