項目 | 軸承分離器組 |
容量 | 5 噸。 |
適用於 | 汽車和輕型卡車 |
顎伸直 | 1-5 / 8英寸 |
顎傳播 | 2-5/8 to 3-3/8" |
顎式 | 拉爪 |
鉗數 | 2 |
件數 | 4 |
螺絲尺寸 | 3 / 4“x 16” |
內含尺寸 | 15/16“至1-11 / 32”,D,1-1 / 8“至1-1 / 2” D,1-1 / 4“至1-5 / 8”,1-1 / 8“至1-3 / 4“深 |
類別 | 手動操作 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | TW |