項目 | C型夾 |
砧 | 平滑 |
主體材料 | 下降鍛鋼 |
夾鉗類型 | 掉落偽造 |
顏色 | 灰色 |
職責等級 | 常規職責 |
完 | 粉末塗層 |
機框 | 球墨鑄鐵 |
負載能力 | 6900磅。 |
Max.最高Opening開場 | 8" |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 6900 |
墊 | 平滑 |
尺寸 | 8 |
主軸 | 硬化鋼,氧化黑塗層 |
旋轉墊 | 是 |
喉深 | 5" |
類別 | 常規工作,深喉 |
船重(kg) | 3.58 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 主體材料 | 夾鉗類型 | 喉深 | 類別 | 顏色 | 職責等級 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D475 | 6-1 / 4“ | 超力鋼 | 跌落鍛造 | 2-7 / 8“ | 重型 | 黑色 | 重型 | 磷酸鹽塗層 | 新台幣2,892元 | ||
10D476 | 7-1 / 4“ | 超力鋼 | 跌落鍛造 | 3-7 / 8“ | 重型 | 黑色 | 重型 | 磷酸鹽塗層 | 新台幣4,165元 | ||
10D479 | 11-5 / 8“ | 超力鋼 | 跌落鍛造 | 5" | 重型 | 黑色 | 重型 | 磷酸鹽塗層 | 新台幣8,411元 | ||
10D515 | 10 | 球墨鑄鐵 | 鑄造馬車 | 3-5 / 8“ | 常規職責 | 黑色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣2,071元 | ||
10D516 | 12“ | 球墨鑄鐵 | 鑄造馬車 | 3-5 / 8“ | 常規職責 | 黑色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣2,322元 | ||
10D645 | 4mm | 下降鍛鋼 | 掉落偽造 | 3" | 常規職責 | 藍色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣685元 | ||
10D646 | 6 | 下降鍛鋼 | 掉落偽造 | 3-1 / 2“ | 常規職責 | 藍色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣892元 |