項目 | 無模壓接機 |
可調整 | 手動操作 |
容量 | 電纜銅線:250、4 / 0、3 / 0、2 / 0、1 / 0,#1,#2,#3,#4,#5,#6,#8,鋁製端子:4 / 0、3 / 0、2 / 0、1 / 0,#1,#2,#3,#4,#5,#6,#8 |
削減 | 沒有 |
手柄類型 | 浸膠 |
最高 壓接力 | 3000磅。 |
總長度 | 23“ |
主要應用 | 電線電纜 |
更換模具代碼 | KH 120 |
船重(kg) | 3.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 57.4 |
船寬(厘米) | 12.45 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 容量 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13H897 | 7-4 / 0 AWG | 鐵件 | 22“ | 新台幣12,499元 |