項目 | 鵝頸破壞棒 |
顏色 | 藍色 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
材料 | 合金鋼 |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 3機構/ 4“ |
撬桿子類別 | 破壞棒 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8205593010 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 顏色 | 直徑 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FE90 | 藍色 | 3機構/ 8“ | 合金鋼 | 24“ | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣557元 | ||
3FE93 | 藍色 | 3機構/ 4“ | 合金鋼 | 30“ | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣613元 | ||
3FE97 | 藍色 | 1機構/ 2“ | 合金鋼 | 12“ | 1機構/ 2“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣182元 | ||
31MA24XNUMX | 黑色 | 5機構/ 8“ | 碳素鋼 | 18“ | 3.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣325元 | ||
31MA34XNUMX | 黑色 | 3機構/ 4“ | 碳素鋼 | 24“ | 3 9機構/ 16“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣569元 |