項目 | 絕緣長鼻子鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 紅色/黃色 |
手柄類型 | 絕緣的 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2" |
顎型 | 鋸齒狀 |
鉗口寬度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 鉻釩鋼 |
最高 顎開口 | 1.156“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 8“ |
額定電壓 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 總長度 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKJ9 | 2" | 1/16“,1241 MPA | 藍色 | 6.375“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 8“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,281元 | ||
1英國K2 | 2.5“ | 13/64“,1241 MPA | 藍色 | 8 1機構/ 5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 16“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,374元 | ||
1YXJ3 | 2.25“ | 未指定 | 紅色/黃色 | 8.125“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 1000V | 新台幣1,311元 | ||
30PA88 | 1-15 / 16“ | 未指定 | 藍色 | 5 13機構/ 16“ | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 32“ | 沒有評分 | 新台幣1,868元 | ||
53日 | 2" | 未指定 | 黑色 | 13.5“ | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 8“ | 沒有評分 | 新台幣1,436元 | 詢價
|