項目 | 海綿卷 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40-60(岸00) |
伸長 | 180% |
完 | 紋理 |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM |
最高 溫度 | +275英尺 |
最小 溫度 評分 | -90華氏度 |
拉伸強度 | 65 PSI |
厚度 | 3機構/ 16“ |
類別 | 閉孔 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 7.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.96 |
船寬(厘米) | 30.96 |
HS代碼 | 4008115000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CCE59-1/8-25 | 1機構/ 8“ | 新台幣28,289元 | ||
CCE59-1/4-25 | 1機構/ 4“ | 新台幣53,034元 |