得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 精密螺母起子 |
刀片材料 | CVM鋼 |
手柄 | 塑料 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 旋轉紅帽 |
處理材料 | 塑料 |
十六進制大小 | 7mm |
總長度 | 6.75“ |
SAE或公制 | 公制 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 2.437“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | DE |