項目 | 精密多頭螺絲刀 |
完 | 蒸氣鍍鉻 |
手柄 | ESD |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 高合金CVM鋼 |
件數 | 12 |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
內含尺寸 | 可逆刀片:開槽:1.5 x 3,2 x 3.5,2.5 x 4mm,菲利普斯:#000 x 00,#0 x 1,Torx(R):T1 x T2,T3 x T4,T5 x T6,T6 x T8, T7 x T9,T10 x T15 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/菲利普斯/ Torx(R) |
提示類型 | 開槽的菲利普斯Torx(R) |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 件數 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75093 | 硬鉻 | CRM-72工具鋼 | 16 | CRM鋼 | 開槽:1.5,2,2.5,3mm,菲利普斯:#00,0,1,TORX(R):T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20 | 新台幣1,881元 |