項目 | 精密多頭螺絲刀 |
完 | 硬鉻 |
手柄 | ESD |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 塑料 |
材料 | CRM-72工具鋼 |
件數 | 16 |
柄材料 | CRM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
內含尺寸 | 開槽:1.5,2,2.5,3mm,菲利普斯:#00,0,1,TORX(R):T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/菲利普斯/ Torx(R) |
提示類型 | 開槽的菲利普斯Torx(R) |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 件數 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26985 | 蒸氣鍍鉻 | 高合金CVM鋼 | 12 | CVM鋼 | 可逆刀片:開槽:1.5 x 3,2 x 3.5,2.5 x 4mm,菲利普斯:#000 x 00,#0 x 1,Torx(R):T1 x T2,T3 x T4,T5 x T6,T6 x T8, T7 x T9,T10 x T15 | 新台幣7,564元 |