項目 | 精密ESD安全螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 無鎘塑料 |
材料 | CVM鋼,硬化鉻 |
總長度 | 6.75“ |
刀柄長度 | 2.437“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 2.5mm Hex |
提示樣式 | 十六進制 |
提示樣式組 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27537 | 5.75“ | 2" | 1/16“六角 | 新台幣918元 |